SYLVANIA - Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 806lm 2700K filament normál SN107925 - 7261014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107925
Gyártói cikkszám
7261014
Gyártói típuskód
SYLTECH FT GLS CL 806LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 7W/230V E27 foglalat 806lm 2700K filament normál