SYLVANIA - Izzó ledes 7W E27 foglalat 806lm 4000K normál alak SN111417 - 0030843/0029585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Fényáram - 806-806 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111417
Gyártói cikkszám
0030843/0029585
Gyártói típuskód
ToLEDo GLS V6 806LM 840 E27 SL
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Fényáram:
806-806 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
108 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
opál
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
806 lm
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
A-type
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem