Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 7W Gu10foglalat 345lm 3000K 25 fok GT91041 - 0026747

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 7W Gu10foglalat 345lm 3000K 25 fok GT91041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Hosszúság - 55 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288267470

Sonepar cikkszám

GT91041

Gyártói cikkszám

0026747

Gyártói típuskód

RefLED Sup ES50 345LM 830 25f

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

1200 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 7W Gu10foglalat 345lm 3000K 25 fok