Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 7W Gu10foglalat 425lm 2700K 40 fok GT91641 - 0026310

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 7W Gu10foglalat 425lm 2700K 40 fok GT91641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Hosszúság - 55 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288263106

Sonepar cikkszám

GT91641

Gyártói cikkszám

0026310

Gyártói típuskód

RefLED Sup ES50 425LM 827 40f

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

900 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W Gu10foglalat 425lm 2700K 40 fok