SYLVANIA - Izzó ledes 7W Gu10foglalat 425lm 3000K 50 fok GT91040 - 0026370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Hosszúság - 55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288263700
Sonepar cikkszám
GT91040
Gyártói cikkszám
0026370
Gyártói típuskód
RefLED Sup ES50 425LM 830 50f
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
600 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W Gu10foglalat 425lm 3000K 50 fok