SYLVANIA - Izzó ledes 7W GU5.3 MR16 345lm 2700K 40 fok szabályozható IP00 SN018881 - 0027208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 345-345 lm
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
5410288272085
Sonepar cikkszám
SN018881
Gyártói cikkszám
0027208
Gyártói típuskód
RefLED+ MR16 345Lm V2 Dim 827
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
345-345 lm
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
46 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
850 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP00
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 7W GU5.3 MR16 345lm 2700K 40 fok szabályozható