SYLVANIA - Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 6500K normál SN107914 - 7261005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107914
Gyártói cikkszám
7261005
Gyártói típuskód
SYLTECH GLS 806LM 865 E27 SL
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 6500K normál