Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 8,5W E27 foglalat 806lm 2700K STEP-DIM 100%/30% normál alak IP20 SN096631 - 0026999

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 8,5W E27 foglalat 806lm 2700K STEP-DIM 100%/30% normál alak IP20 SN096631

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288269993

Sonepar cikkszám

SN096631

Gyártói cikkszám

0026999

Gyártói típuskód

ToLEDo STEP-DIM A60 806lm 827 E27 SL

Lámpateljesítmény:

8.5-8.5 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

108 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

94.82 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.53

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 8,5W E27 foglalat 806lm 2700K STEP-DIM 100%/30% normál alak IP20