Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 8W E27 foglalat 806lm TWIN-TONE 2700K/4000K normál alak IP20 SN096628 - 0026998

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 8W E27 foglalat 806lm TWIN-TONE 2700K/4000K normál alak IP20 SN096628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288269986

Sonepar cikkszám

SN096628

Gyártói cikkszám

0026998

Gyártói típuskód

ToLEDo Twin-Tone 806lm 827-840 E27 SL

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

806-806 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

108 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

100.75 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.53

Névleges áram:

0-0 mA

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Izzó ledes 8W E27 foglalat 806lm TWIN-TONE 2700K/4000K normál alak IP20