Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 600lm 3000K szabályozható IP20 SN025903 - 0027464

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 600lm 3000K szabályozható IP20 SN025903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 650-650 lm

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025903

Gyártói cikkszám

0027464

Gyártói típuskód

RefLED ES50 V3 8W 600LM DIM

Fényáram:

650-650 lm

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

56 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.8

Névleges áram:

0-0 mA

Fényerősség:

1230 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 600lm 3000K szabályozható