Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 620lm 6500K IP20 SN025898 - 0027468

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 620lm 6500K IP20 SN025898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025898

Gyártói cikkszám

0027468

Gyártói típuskód

RefLED ES50 V3 8W 620LM 865

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

56 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

0-0 mA

Fényerősség:

1350 cd

Ház színe:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 620lm 6500K