Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó ledes 9,5W 2700K E27 LED E27 11W normál izzó 2700K 1055lm Sylvania SY001717 - 0029589/0026682

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 9,5W 2700K E27 LED E27 11W normál izzó 2700K 1055lm Sylvania SY001717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001717

Gyártói cikkszám

0029589/0026682

Gyártói típuskód

TD GLS 1055 827 E27 SL

Lámpateljesítmény:

9.5-9.5 W

Fényáram:

1055-1055 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

109 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1055 lm

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

A-type

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkonykapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 9,5W 2700K E27 LED E27 11W normál izzó 2700K 1055lm Sylvania