SYLVANIA - Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 4000K 1055lm szabályozható SN107912 - 7261003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107912
Gyártói cikkszám
7261003
Gyártói típuskód
SYLTECH GLS 806LM 827 E27 SL
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 9W/230V E27 foglalat 4000K 1055lm szabályozható