Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes RGB 1000lm E27 17W LIFX GT97146 - 9026340

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes RGB 1000lm E27 17W LIFX GT97146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 135 mm

  • Szín - többszínű

  • Átmérő - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9347403000307

Sonepar cikkszám

GT97146

Gyártói cikkszám

9026340

Gyártói típuskód

LIFX GLS GEN1 RGB WH E27 SLV

Foglalat:

E27

Hosszúság:

135 mm

Szín:

többszínű

Átmérő:

65 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes RGB 1000lm E27 17W LIFX