Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT89550 - 0025003

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat GT89550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 38 W

  • Fényáram - 2850 lm

  • Foglalat - GR10

  • Színhőmérséklet - 3500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288250038

Sonepar cikkszám

GT89550

Gyártói cikkszám

0025003

Gyártói típuskód

Lynx QE 38W GR10Q 835

Fényforrás teljesítménye:

38 W

Fényáram:

2850 lm

Foglalat:

GR10

Színhőmérséklet:

3500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

11000 h

Átmérő:

205 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

207 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2D 4pin 38W/ 3500K GR10qfoglalat