Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23 foglalat Sylvania LYNX-S 11W/840 G23 SN105357 - 0025891

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23 foglalat Sylvania LYNX-S 11W/840 G23 SN105357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - G23 (2-pin)

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105357

Gyártói cikkszám

0025891

Gyártói típuskód

LYNX-S 11W/840 G23

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

G23 (2-pin)

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Átmérő:

32.5 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

236 mm

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Kompfcső 2pin 11W/ 4000K 2csöves G23 foglalat Sylvania LYNX-S 11W/840 G23