SYLVANIA - Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 4csöves G24d-2foglalat GT89540 - 0025795
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288257952
Sonepar cikkszám
GT89540
Gyártói cikkszám
0025795
Gyártói típuskód
LYNX-D Basic 18W/830 G24D-2
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 4csöves G24d-2foglalat