Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 4csöves G24d-2foglalat SN077180 - 0025910

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 4csöves G24d-2foglalat SN077180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1210 lm

  • Foglalat - G24d-2

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077180

Gyártói cikkszám

0025910

Gyártói típuskód

Lynx-D Superia 18W/830 G24D-2

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1210 lm

Foglalat:

G24d-2

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Átmérő:

35 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

153 mm

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 18W/ 3000K 4csöves G24d-2foglalat