SYLVANIA - Kompfcső 2pin 26W/ 4000K 4csöves G24d-3foglalat GT89543 - 0025805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Fényáram - 1780 lm
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam - 8000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288258058
Sonepar cikkszám
GT89543
Gyártói cikkszám
0025805
Gyártói típuskód
LYNX-D Basic 26W/840 G24D-3
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Fényáram:
1780 lm
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Átmérő:
22 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
15.6 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 2pin 26W/ 4000K 4csöves G24d-3foglalat