SYLVANIA - Kompfcső 2pin 7W 4000K G23fejelés SN181446 - Sylvania 7W/840 2P
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181446
Gyártói cikkszám
Sylvania 7W/840 2P
Gyártói típuskód
Sylvania Kompfcső 2pin 7W 4000K G
Kompfcső 2pin 7W 4000K G23fejelés