Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 4csöves G24q-2foglalat GT89544 - 0025794

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 4csöves G24q-2foglalat GT89544

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288257945

Sonepar cikkszám

GT89544

Gyártói cikkszám

0025794

Gyártói típuskód

LYNX-DE Basic 18W/830 G24Q-2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 18W/ 3000K 4csöves G24q-2foglalat