Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 24W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SN022788 - 0025657

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 24W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SN022788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 24 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Fényszín - 840

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022788

Gyártói cikkszám

0025657

Gyártói típuskód

Lynx - L 24w/ 840 10-Way

Fényforrás teljesítménye:

24 W

Fényáram:

1800 lm

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

322 mm

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 24W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat