Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 4csöves G24q-3foglalat 12.000h SN018416 - 0025923

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 4csöves G24q-3foglalat 12.000h SN018416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - G24q-3

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288259239

Sonepar cikkszám

SN018416

Gyártói cikkszám

0025923

Gyártói típuskód

Lynx-De Superia 26w/830 4pn Sv

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

G24q-3

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Átmérő:

35 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

167 mm

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

28 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 4csöves G24q-3foglalat 12.000h