Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT91999 - 0027854

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT91999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1800 lm

  • Foglalat - GX24q-3

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288278544

Sonepar cikkszám

GT91999

Gyártói cikkszám

0027854

Gyártói típuskód

LYNX-TE 26W/830 FSD

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1800 lm

Foglalat:

GX24q-3

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

49 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 3000K 6csöves Gx24q-3foglalat