Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3foglalat GT89547 - 0025804

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3foglalat GT89547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 26 W

  • Fényáram - 1780 lm

  • Foglalat - G24q-3

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288258041

Sonepar cikkszám

GT89547

Gyártói cikkszám

0025804

Gyártói típuskód

LYNX-DE Basic 26W/840 G24Q-3

Fényforrás teljesítménye:

26 W

Fényáram:

1780 lm

Foglalat:

G24q-3

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

15 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

163 mm

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

28.6 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3foglalat