Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 32W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT92001 - 0027840

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 32W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat GT92001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Fényáram - 2400 lm

  • Foglalat - GX24q-3

  • Fényszín - 840

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288278407

Sonepar cikkszám

GT92001

Gyártói cikkszám

0027840

Gyártói típuskód

CFTE 32W/840 GX24Q-3 AMALGA

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Fényáram:

2400 lm

Foglalat:

GX24q-3

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

49 mm

Teljes hossz:

153 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 32W/ 4000K 6csöves Gx24q-3foglalat