Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 36W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT98959 - 0025634

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 36W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat GT98959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Fényáram - 2950 lm

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Fényszín - 830

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288256344

Sonepar cikkszám

GT98959

Gyártói cikkszám

0025634

Gyártói típuskód

LYNX-L 36W/830 10-WAY

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Fényáram:

2950 lm

Színhőmérséklet:

3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

830

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Teljes hossz:

417 mm

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 36W/ 3000K 2csöves 2G11foglalat