Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 36W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SN105361 - 0025658

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 36W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat SN105361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 36 W

  • Fényáram - 2950 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105361

Gyártói cikkszám

0025658

Gyártói típuskód

LYNX-L 36W/840 10-WAY

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Fényáram:

2950 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

16000 h

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

417 mm

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Kompfcső 4pin 36W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat