Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 42W/ 4000K 6csöves Gx24q-4foglalat GT92000 - 0027845

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 42W/ 4000K 6csöves Gx24q-4foglalat GT92000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Fényáram - 3200 lm

  • Foglalat - GX24q-4

  • Fényszín - 840

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288278452

Sonepar cikkszám

GT92000

Gyártói cikkszám

0027845

Gyártói típuskód

CFTE 42W/840 GX24Q-4 AMALGA

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Fényáram:

3200 lm

Foglalat:

GX24q-4

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Átmérő:

49 mm

Teljes hossz:

167 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Szín:

egyéb

Lámpacsövek száma:

3

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 42W/ 4000K 6csöves Gx24q-4foglalat