Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső 4pin 55W/4000K 2csöves 2G11 foglalat GT97764 - 0025660

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső 4pin 55W/4000K 2csöves 2G11 foglalat GT97764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Fényáram - 4700 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288256603

Sonepar cikkszám

GT97764

Gyártói cikkszám

0025660

Gyártói típuskód

Lynx - Le 55w/ 840 10-Way

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Fényáram:

4700 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

840

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

0 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Teljes hossz:

540 mm

Beépített gyújtó:

Igen

Amalgámtechnológia:

Nem

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

1

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 55W/4000K 2csöves 2G11 foglalat