SYLVANIA - Kompfcső 4pin 9W/ 3000K 2csöves 2G7foglalat GT82482 - 0025898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - 2G7
Színhőmérséklet - 3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288258980
Sonepar cikkszám
GT82482
Gyártói cikkszám
0025898
Gyártói típuskód
LYNX-SE 9W/830 2G7 SLV 10
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
2G7
Színhőmérséklet:
3000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
830
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Átmérő:
37 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
145 mm
Beépített gyújtó:
Igen
Amalgámtechnológia:
Nem
Lámpacsövek száma:
1
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső 4pin 9W/ 3000K 2csöves 2G7foglalat