Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E14 7W/ 2700K 6csöves 6000h GT72780 - 0031019

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E14 7W/ 2700K 6csöves 6000h GT72780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 300 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 6000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72780

Gyártói cikkszám

0031019

Gyártói típuskód

Mini-Lynx Fast start T2 7W/827

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

300 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

38 mm

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

92 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 7W/ 2700K 6csöves 6000h