Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E14 9W/ 2700K matt gyertya GT91995 - 0035305

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E14  9W/ 2700K matt gyertya GT91995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Fényáram - 450 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288353050

Sonepar cikkszám

GT91995

Gyártói cikkszám

0035305

Gyártói típuskód

ML CANDLE 827 E14 9W SLV

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Fényáram:

450 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

2700

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

39 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

125 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 9W/ 2700K matt gyertya