Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E27 15W/ 2700K GT97768 - 0035215

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E27 15W/ 2700K GT97768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288352152

Sonepar cikkszám

GT97768

Gyártói cikkszám

0035215

Gyártói típuskód

Mini-Lynx Spiro 827 E27 15W SLV

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-50 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

45 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

104 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 15W/ 2700K