Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 10000h SN089828 - 0035505

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 10000h SN089828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089828

Gyártói cikkszám

0035505

Gyártói típuskód

ML GLS 827 E27 15W SLV

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

240-240 V

Fényforrások - Kompfcső E27 15W/ 2700K izzó forma 10000h