Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E27 20W/ 2700K globe forma 10000h SN089830 - 0035601

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E27 20W/ 2700K globe forma 10000h SN089830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Fényáram - 1200 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089830

Gyártói cikkszám

0035601

Gyártói típuskód

ML GLOBE 827 E27 20W SLV

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Fényáram:

1200 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Fényforrások - Kompfcső E27 20W/ 2700K globe forma 10000h