Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső E27 23W/ 4000K 6csöves GT98963 - 0035130

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső E27 23W/ 4000K 6csöves GT98963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 23 W

  • Fényáram - 1450 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288351308

Sonepar cikkszám

GT98963

Gyártói cikkszám

0035130

Gyártói típuskód

ML FAST-START 840 E27 23W SLV

Fényforrás teljesítménye:

23 W

Fényáram:

1450 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Átmérő:

48 mm

Teljes hossz:

148 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 23W/ 4000K 6csöves