Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Kompfcső spec 6W 3000K GX53 foglalat GT91960 - 0035904

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső spec  6W 3000K GX53 foglalat GT91960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Fényáram - 235 lm

  • Foglalat - GX53

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288359045

Sonepar cikkszám

GT91960

Gyártói cikkszám

0035904

Gyártói típuskód

MICRO-LYNX LUNA 830 GX53 6W

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Fényáram:

235 lm

Foglalat:

GX53

Színhőmérséklet:

3000 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-220 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

3000

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

75.2 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

17.5 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső spec 6W 3000K GX53 foglalat