Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Kompfcső UV 18W 2G11 foglalat BL368 Rovarcsapdába GT24090 - 0025268

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső UV 18W 2G11 foglalat BL368 Rovarcsapdába GT24090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-A

  • Foglalat - 2G11

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Feketefény-lámpa - Nem

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5410288252681

Sonepar cikkszám

GT24090

Gyártói cikkszám

0025268

Gyártói típuskód

Lynx-L 18W BL368

UV-sugárzás típusa:

UV-A

Foglalat:

2G11

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

0 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Fényforrás:

kompakt fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Beépített gyújtó:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső UV 18W 2G11 foglalat BL368 Rovarcsapdába