Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

SYLVANIA - Kompfcső UV 9W G23 foglalat BL368 Rovarcsapdába GT81628 - 0025411

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Kompfcső UV 9W G23 foglalat BL368 Rovarcsapdába GT81628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G23

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 165 mm

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288254111

Sonepar cikkszám

GT81628

Gyártói cikkszám

0025411

Gyártói típuskód

Lynx-S 9W BL 368

Foglalat:

G23

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

165 mm

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

28 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Beépített gyújtó:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Fényforrások ; Kompakt fénycső - csapos ; Kompfcső UV 9W G23 foglalat BL368 Rovarcsapdába