Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Körfénycső 22W/840 FC 22/840 T9 circline plus 0001961 SY001706 - 0001961

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Körfénycső 22W/840 FC 22/840 T9 circline plus 0001961 SY001706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Foglalat - G10q

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 1400 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001706

Gyártói cikkszám

0001961

Gyártói típuskód

FC22/840

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Foglalat:

G10q

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

1400 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

208 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

63 lm/W

Körátmérő:

28.5 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T9

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Körfénycső 22W/840 FC 22/840 T9 circline plus 0001961