Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Körfénycső 32W/ 4000K G10q foglalat T9 2400lm SN081188 - 0001964

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Körfénycső 32W/ 4000K G10q foglalat T9 2400lm SN081188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 32 W

  • Foglalat - G10q

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Fényáram - 2400 lm

  • Lámpaforma - gyűrű

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081188

Gyártói cikkszám

0001964

Gyártói típuskód

T9 Circline Plus FC32/840

Fényforrás teljesítménye:

32 W

Foglalat:

G10q

Színhőmérséklet:

4000 K

Fényáram:

2400 lm

Lámpaforma:

gyűrű

Hosszúság:

299 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Körátmérő:

28.5 mm

Indítómentes üzemmód:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Lámpa típusjelölése:

T9

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

35 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; Fénycső ; Körfénycső 32W/ 4000K G10q foglalat T9 2400lm