Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Körfénycső UV T9 22W 38x590mm G10q foglalat BL368 Rovarcsapdába SN005701 - 0000456

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - Körfénycső UV T9 22W 38x590mm G10q foglalat BL368 Rovarcsapdába SN005701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G10q

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Feketefény-lámpa - Igen

  • Fényforrás teljesítménye - 22 W

  • Levegő fertőtlenítésére alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005701

Gyártói cikkszám

0000456

Gyártói típuskód

FC22 T9 BL368

Foglalat:

G10q

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Feketefény-lámpa:

Igen

Fényforrás teljesítménye:

22 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

gyűrű

Fényforrás:

egyéb

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Fényforrások ; UV-lámpa ; Körfénycső UV T9 22W 38x590mm G10q foglalat BL368 Rovarcsapdába