Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 1200mm 20W 2000lm 3000K T8/G13 SN099626 - 0028286/0028277

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 1200mm 20W 2000lm 3000K T8/G13 SN099626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 2000-2000 lm

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Izzólámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099626

Gyártói cikkszám

0028286/0028277

Gyártói típuskód

ToLEDo T8 V5 4FT 20W 2000LM 830

Fényáram:

2000-2000 lm

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

0-0 mA

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

20 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

LED-es fénycső 1200mm 20W 2000lm 3000K T8/G13