Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1200mm 20W 3000Lm 4000K SN072501 - 0027104

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1200mm 20W 3000Lm 4000K SN072501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Átmérő - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072501

Gyártói cikkszám

0027104

Gyártói típuskód

Toledo Superia Tube 20W 3000lm 840

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Átmérő:

26 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 20W 3000Lm 4000K