Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1200mm 26W 2600lm 4000K IP20 GT90442 - 0027024

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1200mm 26W 2600lm 4000K IP20 GT90442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Üveg / fedél kivitel - matt

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288270241

Sonepar cikkszám

GT90442

Gyártói cikkszám

0027024

Gyártói típuskód

Toledo Superia Tube 26W 2600lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

1200 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 26W 2600lm 4000K