Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1500mm 24W 4100lm 4000K SN095161 - 0029289/0028395

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1500mm 24W 4100lm 4000K SN095161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényáram - 4100-4100 lm

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Izzólámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095161

Gyártói cikkszám

0029289/0028395

Gyártói típuskód

ToLEDo Superia T8 V7 5FT 4100LM 840

Fényáram:

4100-4100 lm

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges áram:

0-0 mA

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

LED-es fénycső 26x1500mm 24W 4100lm 4000K