Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1500mm 27W 2700lm 4000K SN084957 - 0027376 / 0028281

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1500mm 27W 2700lm 4000K SN084957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 27-27 W

  • Fényáram - 2700-2700 lm

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288273761

Sonepar cikkszám

SN084957

Gyártói cikkszám

0027376 / 0028281

Gyártói típuskód

ToLEDo T8 V4 5FT 27W 2700LM 840

Lámpateljesítmény:

27-27 W

Fényáram:

2700-2700 lm

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

100-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Névleges áram:

124-124 mA

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Lámpa típusjelölése:

T8

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

27 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 27W 2700lm 4000K