Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1500mm 27W 4050lm 4000K SN079904 - 0027107

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1500mm 27W 4050lm 4000K SN079904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 27-27 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Átmérő - 26 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079904

Gyártói cikkszám

0027107

Gyártói típuskód

ToLEDo SUPERIA T8 V3 5FT 4050LM 27W 840

Lámpateljesítmény:

27-27 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Átmérő:

26 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 27W 4050lm 4000K