Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1500mm 27W 4050lm 6500K SN072503 - 0027108

SYLVANIA
MásolásMásolás
SYLVANIA - LED-es fénycső 26x1500mm 27W 4050lm 6500K SN072503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 27-27 W

  • Fényáram - 4050-4050 lm

  • Foglalat - G13

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Lámpaforma - cső, két végén fejelt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5410288271088

Sonepar cikkszám

SN072503

Gyártói cikkszám

0027108

Gyártói típuskód

ToLEDo SUPERIA T8 V3 5FT 4050LM 27W 865

Lámpateljesítmény:

27-27 W

Fényáram:

4050-4050 lm

Foglalat:

G13

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

1500 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Távvezérléssel:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 27W 4050lm 6500K